pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1473642 FL SWITCH 1104-4POE REG Switch REG - 1473642

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1473642 FL SWITCH 1104-4POE REG Switch REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gestibile - no

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di porte, altre - 8

  • Larghezza - 107.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

208 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000006950062

Codice prodotto

PHC1473642

Cod. produttore

1473642

Produttore

PHC

Gestibile:

no

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte, altre:

8

Larghezza:

107.6 mm

Profondità:

60.7 mm

Numero massimo di switch impilabili:

1

Altezza:

91 mm

Unmanaged Switch 1000 REG serie, 4 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Porte RJ45 PoE, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 5 °C ... 50 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 48 V DC ... 55 V DC, Tipo REG secondo DIN 43880