PHOENIX CONTACT - PHC1473564 REL-SR- 24DC/2X21/FG X Moduli sicurezza - 1473564
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.03 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 2
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4063151885700
Codice prodotto
PHC1473564
Cod. produttore
1473564
Produttore
PHC
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.03 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...26.4 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
sì
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
12.6 mm
Altezza:
29 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
26.3 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro