pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1471548 FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV SWITCH 61850 - 1471548

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1471548 FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV SWITCH 61850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gestibile - sì

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di porte, altre - 4

  • Larghezza - 83.48 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

221 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151877538

Codice prodotto

PHC1471548

Cod. produttore

1471548

Produttore

PHC

Gestibile:

sì

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte, altre:

4

Larghezza:

83.48 mm

Profondità:

202 mm

Numero massimo di switch impilabili:

1

Altezza:

184.87 mm

Managed Switch EP6000 serie, 12 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Porte SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 10 V DC ... 36 V DC