pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1462717 XT 2,5-MT BU MORSETTO SEZIONATORE COLTEL - 1462717

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1462717 XT 2,5-MT BU MORSETTO SEZIONATORE COLTEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151853761

Codice prodotto

PHC1462717

Cod. produttore

1462717

Produttore

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,5 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu