PHOENIX CONTACT - PHC1458046 Cavo per doppio connettore per valvole - 1458046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
EAN
4046356638463
Codice prodotto
PHC1458046
Cod. produttore
1458046
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Con indicatore a LED:
sì
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
24 V
Resistenza di contatto:
5 mOhm


