pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1458020 SAC- 1,5/0,15-116/2XA-1L-Z CAVO SENS/ATT - 1458020

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1458020 SAC- 1,5/0,15-116/2XA-1L-Z CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356638449

Codice prodotto

PHC1458020

Cod. produttore

1458020

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Estremità libera

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Angolo retto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Valvola A

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Resistenza di contatto:

0.005 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo per doppio connettore per valvole, 4-poli, PUR/PVC, nero, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z e Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 1,5 m, distanza connettori per valvole: 0,15 m