PHOENIX CONTACT - PHC1457432 SAC-3P-100,0-534/0,75 MATASSA CAVO - 1457432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 3
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Colore del rivestimento - Nero
Diametro del conduttore - 1.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356617567
Codice prodotto
PHC1457432
Cod. produttore
1457432
Produttore
PHC
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
3
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Colore del rivestimento:
Nero
Diametro del conduttore:
1.7 mm
Materiale del conduttore:
Altro
Dimensioni AWG:
Altro
Marcatura filo:
Altro
Diametro esterno circa:
5.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
27 mm
Tensione nominale U:
300 V