pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1456200 Tappo - 1456200

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - no

  • Tipo di bloccaggio - Altro

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

  • Con protezione contro la perdita - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356605724

Codice prodotto

PHC1456200

Cod. produttore

1456200

Produttore

PHC

Con guarnizione:

no

Tipo di bloccaggio:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Con protezione contro la perdita:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tappo M12 con nastro di fissaggio, per connettori femmina inutilizzati M12, con occhielli di fissaggio da 14,5 mm