pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1456103 Connettore per apparecchi posteriore - 1456103

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Lunghezza del cavo - 0.5 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356605885

Codice prodotto

PHC1456103

Cod. produttore

1456103

Produttore

PHC

Numero di poli:

6

Lunghezza del cavo:

0.5 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Numero di contatti di controllo:

6

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Sezione del filo:

0.14 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale In:

1.5 A

Con collegamento schermato:

no

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Pinning standard e codifica per la trasmissione di segnali con progettazione standardizzata.