PHOENIX CONTACT - PHC1455298 SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS SH CAVO - 1455298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 3 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4046356576116
Codice prodotto
PHC1455298
Cod. produttore
1455298
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
sì
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
48 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Resistenza di contatto:
5000 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


