PHOENIX CONTACT - PHC1454079 SAC-4P- 2,0-28X/M12FS OD CAVO SENS/ATT - 1454079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 2 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356568685
Codice prodotto
PHC1454079
Cod. produttore
1454079
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
250 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Resistenza di contatto:
5000 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...105 °C
Corrente nominale In:
4 A


