PHOENIX CONTACT - PHC1453216 Custodia mobile - 1453216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12
Colore del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356553445
Codice prodotto
PHC1453216
Cod. produttore
1453216
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo preconfezionato:
10 m
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
2 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Colore del corpo:
Altro
Tensione nominale:
120 V
Lunghezza del cavo configurabile:
no
Numero di canali per slot:
2
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
0
Grado di inquinamento:
2
Tensione d'esercizio:
120...120 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Max. corrente totale:
10 A
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Con indicatore a LED:
no
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
54 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
34 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro