pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1453009 Scatola di distribuzione - 1453009

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 1

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 4

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 6

  • Tensione nominale - 24 V

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356553629

Codice prodotto

PHC1453009

Cod. produttore

1453009

Produttore

PHC

Numero di canali per slot:

1

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

4

Numero di slot per sensori/attuatori:

6

Tensione nominale:

24 V

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

12 A

Esecuzione del connettore per circuito reale:

M12

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Sezione conduttore collegabile:

0.2...0.5 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

7...12 mm

Grado di inquinamento:

2

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Materiale del corpo base del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

54 mm

Altezza:

43 mm

Lunghezza:

123 mm

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione. Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale. Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo.