PHOENIX CONTACT - PHC1452974 SACB-8/16-SC SCO P BOX SENS/ATT - 1452974

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Numero di canali per slot - 2
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4046356553599
Codice prodotto
PHC1452974
Cod. produttore
1452974
Produttore
PHC
Esecuzione del connettore per circuito reale:
Altro
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Numero di canali per slot:
2
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Tensione nominale:
120 V
Grado di inquinamento:
2
Tensione d'esercizio:
120...120 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
2 A
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Max. corrente totale:
12 A
Materiale del corpo base del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Con indicatore a LED:
no
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
sì
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
54 mm
Altezza:
42 mm
Lunghezza:
149 mm