PHOENIX CONTACT - PHC1452767 SACB-6/ 6-C SCO P BOX SENS/ATT - 1452767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo - 7...12 mm
Numero di slot per sensori/attuatori - 6
Numero di canali per slot - 1
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4046356553506
Codice prodotto
PHC1452767
Cod. produttore
1452767
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1.5 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo:
7...12 mm
Numero di slot per sensori/attuatori:
6
Numero di canali per slot:
1
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
4
Tensione d'esercizio:
120...120 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
10 A
Max. corrente totale:
10 A
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Con indicatore a LED:
no
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
sì
Temperatura d'esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
54 mm
Altezza:
43 mm


