PHOENIX CONTACT - PHC1452071 SACC-E-M12FS-5CON-M20/0,5 VA CONNETTORE - 1452071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 5
Esecuzione della scatola - Diritto
Numero di contatti dati - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356528726
Codice prodotto
PHC1452071
Cod. produttore
1452071
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
5
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Acciaio inox
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no