pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1446173 XTVMEA 6 MORSETTO SEZI. PER CONV. MISURA - 1446173

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1446173 XTVMEA 6 MORSETTO SEZI. PER CONV. MISURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151830588

Codice prodotto

PHC1446173

Cod. produttore

1446173

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...10 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Tensione nominale:

800 V

Altezza:

105.4 mm

Larghezza:

8.2 mm

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Profondità:

60.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , colore: grigio