pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1446171 XTVMED 6-PE Morsetti comp. condut. terra - 1446171

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1446171 XTVMED 6-PE Morsetti comp. condut. terra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151831820

Codice prodotto

PHC1446171

Cod. produttore

1446171

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Verde-giallo

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Altezza:

105.4 mm

Larghezza:

8.2 mm

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Profondità:

48.7 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Morsetti comp. per conduttori terra, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , colore: giallo-verde