pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1442272 SACCBP-FS-17CON-M16/2,0-PVCSCO CONNETTOR - 1442272

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1442272 SACCBP-FS-17CON-M16/2,0-PVCSCO CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 2 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

  • Numero di contatti di controllo - 17

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356533430

Codice prodotto

PHC1442272

Cod. produttore

1442272

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

2 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Numero di contatti di controllo:

17

Isolamento filo:

PVC

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Sezione del filo:

0.14 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale In:

1.5 A

Con collegamento schermato:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 17-poli, PVC/PVC, nero RAL 9005, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 2 m, 0,14 mm², PVC nero, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta