PHOENIX CONTACT - PHC1442227 SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCO CONNETTOR - 1442227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 12
Esecuzione della scatola - Diritto
Numero di contatti dati - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356533362
Codice prodotto
PHC1442227
Cod. produttore
1442227
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
12
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
1.5 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
30 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no


