pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1441752 SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16 CONNETTORE - 1441752

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1441752 SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356533935

Codice prodotto

PHC1441752

Cod. produttore

1441752

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

250 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, D-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta