PHOENIX CONTACT - PHC1441495 PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO INT. ELETTR.1C - 1441495
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 15 A
Tipo di montaggio - Altro
Tipo di fusibile - Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4063151823214
Codice prodotto
PHC1441495
Cod. produttore
1441495
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
15 A
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di fusibile:
Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipologia costruttiva:
Modulo completo
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
105.8 mm
Profondità:
55.6 mm
Tensione d'esercizio:
30 V
Esecuzione del contatto:
Senza separazione galvanica
Fail-Safe-Element:
4 A
Tempo di spegnimento:
0.6 ms
Max. carico capacitivo:
0 µF
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...60 °C