PHOENIX CONTACT - PHC1441082 Tappo - 1441082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con guarnizione - no
Tipo di bloccaggio - Altro
Grado di protezione (IP), montato - IP65
Con protezione contro la perdita - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4046356501484
Codice prodotto
PHC1441082
Cod. produttore
1441082
Produttore
PHC
Con guarnizione:
no
Tipo di bloccaggio:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Con protezione contro la perdita:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Temperatura ambiente:
-25...85 °C


