pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1440766 SACC-M12FS-4QO-0,34-VA CONNETTORE SENS/A - 1440766

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1440766 SACC-M12FS-4QO-0,34-VA CONNETTORE SENS/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 3.5...6 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356517027

Codice prodotto

PHC1440766

Cod. produttore

1440766

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

3.5...6 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

16.3 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...80 °C

Tensione nominale:

125 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...0.34 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.34 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.34 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.34 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore, Universale, 4-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Acciaio legato 1.4404, diametro esterno conduttore 3,5 mm ... 6 mm