PHOENIX CONTACT - PHC1438862 SAC-3P-10,0-PUR/BI CAVO SENS/ATT - 1438862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356496728
Codice prodotto
PHC1438862
Cod. produttore
1438862
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Estremità libera
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Angolo retto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Valvola B
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
230 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Resistenza di contatto:
0.005 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...80 °C
Corrente nominale In:
6 A


