PHOENIX CONTACT - PHC1438846 SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-Z 180 CAVO - 1438846

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356496711
Codice prodotto
PHC1438846
Cod. produttore
1438846
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Angolo retto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
sì
Colore della guaina del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Valvola B
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
24 V
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


