pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1438182 SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN CONNETT. PUSH P - 1438182

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1438182 SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN CONNETT. PUSH P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Diametro del connettore - 19.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151815929

Codice prodotto

PHC1438182

Cod. produttore

1438182

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

19.9 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, schermata, Maschio diritto M12 Push-Pull, codifica: D, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm