PHOENIX CONTACT - PHC1437795 Connettore per apparecchi posteriore - 1437795

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)
Materiale del corpo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
4046356458535
Codice prodotto
PHC1437795
Cod. produttore
1437795
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Femmina (Presa)
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Numero di contatti di controllo:
4
Isolamento filo:
PVC
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Con collegamento PE:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
4 A
Con collegamento schermato:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Grado di protezione (IP), montato:
Altro


