pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1437779 Connettore per apparecchi posteriore - 1437779

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1437779 Connettore per apparecchi posteriore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 1 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356458511

Codice prodotto

PHC1437779

Cod. produttore

1437779

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

1 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Numero di contatti di controllo:

4

Isolamento filo:

PVC

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale In:

4 A

Con collegamento schermato:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.