pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1437258 Scatola di distribuzione - 1437258

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1437258 Scatola di distribuzione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Premistoppa per diametro esterno del cavo - 7...12 mm

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 4

  • Numero di canali per slot - 2

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356455602

Codice prodotto

PHC1437258

Cod. produttore

1437258

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1.5 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

7...12 mm

Numero di slot per sensori/attuatori:

4

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Tensione d'esercizio:

48...48 V

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

10 A

Max. corrente totale:

10 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

Temperatura d'esercizio:

-30...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

58 mm

Altezza:

45 mm

Scatola di distribuzione, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: parallelo, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no