pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1437025 SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SH SCO CONNETTORE - 1437025

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1437025 SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SH SCO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356438599

Codice prodotto

PHC1437025

Cod. produttore

1437025

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

2 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore per apparecchi anteriore, 8-poli, Femmina, angolato, M12-SPEEDCON, A-codifica, Saldatura THR e a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta