pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1436521 Connettore per apparecchi posteriore - 1436521

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1436521 Connettore per apparecchi posteriore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete di fondo

  • Corrente nominale In - 2 A

  • Filettatura della madrevite - M8

  • Con collegamento schermato - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356434881

Codice prodotto

PHC1436521

Cod. produttore

1436521

Produttore

PHC

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete di fondo

Corrente nominale In:

2 A

Filettatura della madrevite:

M8

Con collegamento schermato:

no

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Grado di inquinamento:

3

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 6-poli, Connettore, diritto, M8, A-codifica, Saldatura a onde