pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1436424 SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,5 P CONNETTORE - 1436424

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356438377

Codice prodotto

PHC1436424

Cod. produttore

1436424

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.