pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1436123 SAC-5PY-F/2X 2,0-920 CAVO Y - 1436123

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1436123 SAC-5PY-F/2X 2,0-920 CAVO Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356432375

Codice prodotto

PHC1436123

Cod. produttore

1436123

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera e estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m, Connettore non schermato, Schermatura collegata su Pin 1