PHOENIX CONTACT - PHC1435263 Cavo sensore/attuatore - 1435263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
EAN
4046356413596
Codice prodotto
PHC1435263
Cod. produttore
1435263
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Altro
Con indicatore a LED:
sì
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
24 V
Resistenza di contatto:
5 mOhm


