pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1434362 Morsetto portafusibili - 1434362

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1434362 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151808075

Codice prodotto

PHC1434362

Cod. produttore

1434362

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

24 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

57.8 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

75.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

6.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero