pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1433168 Distributore - 1433168

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1433168 Distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 2

  • Tensione nominale - 30 V

  • Grado di inquinamento - 1

  • Materiale del rivestimento di contatto - Altro

  • Con separazione del potenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356346252

Codice prodotto

PHC1433168

Cod. produttore

1433168

Produttore

PHC

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

2

Tensione nominale:

30 V

Grado di inquinamento:

1

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Larghezza:

20 mm

Altezza:

37 mm

Lunghezza:

50 mm

Distributore interfaccia AS con grado di protezione IP67 per 1 cavo piatto, 2 poli, con connessione a vite, angolato