pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1430925 PROT-MINMS-PA-CHAIN TAPPO A VITE - 1430925

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1430925 PROT-MINMS-PA-CHAIN TAPPO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

  • Senza alogeni - no

  • Esecuzione antideflagrante testata - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356332811

Codice prodotto

PHC1430925

Cod. produttore

1430925

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Tappo 7/8"in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori femmina 7/8"