PHOENIX CONTACT - PHC1430899 PROT-M12 MS-PA-CHAIN TAPPO IN VITE - 1430899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Materiale - Altro
Senza alogeni - no
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
5 PZ
EAN
4046356332835
Codice prodotto
PHC1430899
Cod. produttore
1430899
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nero


