PHOENIX CONTACT - PHC1429280 Minimorsetto passante - 1429280
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 24 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Tensione nominale - 800 V
Confezione
50 PZ
EAN
4063151794620
Codice prodotto
PHC1429280
Cod. produttore
1429280
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
24 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.14 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
10.3 mm
Altezza:
36 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
27.3 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


