pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1429130 SACC-M12MS-6Q SH VARAN CONNETTORE - 1429130

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1429130 SACC-M12MS-6Q SH VARAN CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 6

  • Per diametro esterno cavo - 4...8 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356323093

Codice prodotto

PHC1429130

Cod. produttore

1429130

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

6

Per diametro esterno cavo:

4...8 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro del connettore:

19 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

2 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...0.34 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.34 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.34 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.34 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore dati, VARAN, 6-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm