pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1426124 Cavo di sistema bus - 1426124

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1426124 Cavo di sistema bus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Senza alogeni - no

  • Colore della guaina del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626446455

Codice prodotto

PHC1426124

Cod. produttore

1426124

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Tensione nominale:

48 V

Cavo di sistema bus, 4-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, lunghezza cavo: 5 m