pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1425026 SAC-4P-M12MSL/ 3,0-105 CAVO POWER - 1425026

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1425026 SAC-4P-M12MSL/ 3,0-105 CAVO POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626383637

Codice prodotto

PHC1425026

Cod. produttore

1425026

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

63 V

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Potente: connettore DC per massimo 12 A e 63 V DC. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati.