pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424850 HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK Connett. ind. - 1424850

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424850 HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK Connett. ind.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Nero

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

  • Con protezione contro la perdita - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626382555

Codice prodotto

PHC1424850

Cod. produttore

1424850

Produttore

PHC

Con guarnizione:

no

Colore:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Con protezione contro la perdita:

sì

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Coperchio di protezione B32, per bloccaggio trasversale, materiale coperchio: PA, altezza: 24,8 mm, guarnizione: no, Standard, con corda di sicurezza