PHOENIX CONTACT - PHC1424658 SACC-M12MS-5PL SH CONNETTORE M12 - 1424658

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Diametro del connettore - 19 mm
Dimensione della filettatura metrica - 12
Esecuzione della scatola - Diritto
Corrente nominale In - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4055626375854
Codice prodotto
PHC1424658
Cod. produttore
1424658
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Diametro del connettore:
19 mm
Dimensione della filettatura metrica:
12
Esecuzione della scatola:
Diritto
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.08...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP65