pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424584 MH-10CL-MULTI-55-PV-BK PIASTRE INGRESSO - 1424584

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424584 MH-10CL-MULTI-55-PV-BK PIASTRE INGRESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626374871

Codice prodotto

PHC1424584

Cod. produttore

1424584

Produttore

PHC

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 10, diametro esterno conduttore: 6x 2 mm ... 8 mm, 2x 2 mm ... 18 mm, 2x 2 mm ... 30 mm, materiale: PP (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 154 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 20 mm