pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424496 Pressacavi - 1424496

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424496 Pressacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Altro

  • Per diametro cavo - 4...4 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626373263

Codice prodotto

PHC1424496

Cod. produttore

1424496

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Altro

Per diametro cavo:

4...4 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Nero

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

19 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Esecuzione EMC:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

21.6 mm

Tipo di guarnizione:

Altro

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Materiale di tenuta:

Altro

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 4 mm ... 8 mm, schermatura: no, filettatura: Pg9, colore: nero intenso RAL 9005