PHOENIX CONTACT - PHC1424490 Pressacavi - 1424490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Altro
Per diametro cavo - 13...13 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4055626373201
Codice prodotto
PHC1424490
Cod. produttore
1424490
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Altro
Per diametro cavo:
13...13 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
33 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Esecuzione EMC:
no
Protezione della superficie:
Altro
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
37.8 mm
Tipo di guarnizione:
Altro
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no


