PHOENIX CONTACT - PHC1424475 G-INS-M16-T68N-PNES-GY PRESSACAVO - 1424475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 19 mm
Misura angolare dell'esagono - 25 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4055626372655
Codice prodotto
PHC1424475
Cod. produttore
1424475
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
19 mm
Misura angolare dell'esagono:
25 mm
Per diametro cavo:
4...8 mm
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Altro
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Esecuzione EMC:
no


