pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424437 Custodia - 1424437

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424437 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626372563

Codice prodotto

PHC1424437

Cod. produttore

1424437

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

40.6 mm

Altezza:

24 mm

Profondità:

68.6 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK06

Custodia da incasso M1, con blocc. longitudinale, materiale: PA, altezza: 24 mm, connessione a vite per cavo: senza, perno: no, coperchio di protezione: no, Standard, per inserti portacontatti modulari